EBM PAPST
EBM PAPSTの 冷却(制御機器)
EBM PAPSTの ブロワ
EBM PAPSTの ブロワその他関連用品
ebm-papst 軸流ファン (4100Nシリーズ)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
12dc
風量(m
3
/h)
355
注文コード
50105659
品番
4112N/2H4-RS0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,581
販売価格(税別)
¥
8,710
この商品は
電源電圧・風量・消費電力
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
119
奥行(mm)
38
ベアリング
ボール
方向
【カーブ】後方向
電源電圧(V)
12dc
騒音レベル(dB(A))
67
動作
DC
風量(m
3
/h)
355
RoHS指令(10物質対応)
対応
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
6800