EBM PAPST
EBM PAPSTの 冷却(制御機器)
EBM PAPSTの ブロワ
EBM PAPSTの ブロワその他関連用品
ebm-papst 軸流ファン (4400シリーズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
12dc
風量(m
3
/h)
184
消費電力(W)
4.2
注文コード
50105668
品番
4412/12M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
電源電圧・風量・消費電力
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
奥行(mm)
38
消費電力(W)
4.2
ベアリング
ボール
方向
【カーブ】前方向
電源電圧(V)
12dc
騒音レベル(dB(A))
42
動作
DC
風量(m
3
/h)
184
RoHS指令(10物質対応)
対応
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
3300