EBM PAPST
EBM PAPSTの 冷却(制御機器)
EBM PAPSTの ブロワ
EBM PAPSTの ブロワその他関連用品
ebm-papst 軸流ファン (4412 Mシリーズ) 角型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50105677
品番
4412M-RS0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
形状
【ファンハウジング】角型
寸法(mm)
119×119×38
奥行(mm)
38
消費電力(W)
3.8
ベアリング
ボール
機能
【特殊】バー経由排気
騒音レベル(dB(A))
42
動作
DC
風量(m
3
/h)
184
RoHS指令(10物質対応)
対応
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
3300