EBM PAPST
EBM PAPSTの 冷却(制御機器)
EBM PAPSTの ブロワ
EBM PAPSTの ブロワその他関連用品
ebm-papst 軸流ファン (5200Nシリーズ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50105686
品番
5212N/2HH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
電源電圧(V)
12dc
動作
DC
消費電力(W)
19
最大電流(A)
1.58
風量(m
3
/h)
340
騒音レベル(dB(A))
58
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
4900
ベアリング
ボール
タイプ
【センサー出力】タコメータ
RoHS指令(10物質対応)
対応