EBM PAPST
EBM PAPSTの 冷却(制御機器)
EBM PAPSTの ブロワ
EBM PAPSTの ブロワその他関連用品
ebm-papst 軸流ファン (W2G115シリーズ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50105713
品番
W2G115-AD15-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
シリーズ
W2G115
消費電力(W)
4.5
ベアリング
ボール
電源電圧(V)
12dc
騒音レベル(dB(A))
44
動作
DC
風量(m
3
/h)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電流(mA)
375
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
2800