EBM PAPST
EBM PAPSTの 冷却(制御機器)
EBM PAPSTの ブロワ
EBM PAPSTの ブロワその他関連用品
ebm-papst 軸流ファン (W2G115シリーズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
電源電圧(V)
12dc
注文コード
50105738
品番
W2G115-AE53-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
電源電圧
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6
ベアリング
ボール
方向
【カーブ】後方向
電源電圧(V)
12dc
騒音レベル(dB(A))
45
動作
DC
風量(m
3
/h)
205
最大電流(mA)
250
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
3050