EBM PAPST
EBM PAPSTの 冷却(制御機器)
EBM PAPSTの ブロワ
EBM PAPSTの ブロワその他関連用品
ebm-papst 軸流ファン (400Fシリーズ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
12dc
注文コード
50105817
品番
412F/2H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
高さ(mm)
40
タイプ
【センサー出力】タコメータ
奥行(mm)
10
ベアリング
スリーブ
電源電圧(V)
12dc
騒音レベル(dB(A))
22.1
消費電力(mW)
700
風量(m
3
/h)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
5400