EBM PAPST
EBM PAPSTの 冷却(制御機器)
EBM PAPSTの ブロワ
EBM PAPSTの ブロワその他関連用品
ebm-papst 軸流ファン (400シリーズ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
12dc
風量(m
3
/h)
13.5
消費電力(W)
1.6
注文コード
50105844
品番
412H-RS0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧・風量・消費電力
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧(V)
12dc
消費電力(W)
1.6
風量(m
3
/h)
13.5
騒音レベル(dB(A))
29
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
8100
ベアリング
スリーブ
シリーズ
400
動作
DC
奥行(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応