EBM PAPST
EBM PAPSTの 冷却(制御機器)
EBM PAPSTの ブロワ
EBM PAPSTの ブロワその他関連用品
ebm-papst 軸流ファン (400シリーズ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
12dc
風量(m
3
/h)
10
消費電力(mW)
800
注文コード
50105853
品番
412/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧・風量・消費電力
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧(V)
12dc
風量(m
3
/h)
10
騒音レベル(dB(A))
18
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
6000
ベアリング
スリーブ
動作
DC
消費電力(mW)
800
奥行(mm)
20
方向
【カーブ】後方向
RoHS指令(10物質対応)
対応