EBM PAPST
EBM PAPSTの 冷却(制御機器)
EBM PAPSTの ブロワ
EBM PAPSTの ブロワその他関連用品
ebm-papst 軸流ファン (512 Fシリーズ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50105887
品番
512F/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
タイプ
【センサー出力】電圧出力
奥行(mm)
15
ベアリング
Sintec
電源電圧(V)
12dc
騒音レベル(dB(A))
30
消費電力(mW)
800
動作
DC
風量(m
3
/h)
20
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
5000