EBM PAPST
EBM PAPSTの 冷却(制御機器)
EBM PAPSTの ブロワ
EBM PAPSTの ブロワその他関連用品
ebm-papst 軸流ファン (600Nシリーズ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50105939
品番
612NH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
電源電圧(V)
12dc
動作
DC
消費電力(W)
1.8
奥行(mm)
25.4
風量(m
3
/h)
43
騒音レベル(dB(A))
37
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
5600
ベアリング
ボール
方向
【カーブ】前方向
RoHS指令(10物質対応)
対応