EBM PAPST
EBM PAPSTの 冷却(制御機器)
EBM PAPSTの ブロワ
EBM PAPSTの ブロワその他関連用品
ebm-papst 軸流ファン (600Nシリーズ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50105957
品番
612NME
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
電源電圧(V)
12dc
動作
DC
奥行(mm)
25.4
風量(m
3
/h)
35
騒音レベル(dB(A))
28
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
4100
ベアリング
ボール
方向
【カーブ】前方向
消費電力(mW)
800
RoHS指令(10物質対応)
対応