EBM PAPST
EBM PAPSTの 冷却(制御機器)
EBM PAPSTの ブロワ
EBM PAPSTの ブロワその他関連用品
ebm-papst 軸流ファン (600Nシリーズ) 角型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
12dc
風量(m
3
/h)
43
注文コード
50105984
品番
612NHU-181
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧・風量・消費電力
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
形状
【ファンハウジン】角型
幅(mm)
60
奥行(mm)
25.4
ベアリング
ボール
方向
【カーブ】前方向
電源電圧(V)
12dc
騒音レベル(dB(A))
37
動作
DC
風量(m
3
/h)
43
RoHS指令(10物質対応)
対応