EBM PAPST
EBM PAPSTの 冷却(制御機器)
EBM PAPSTの ブロワ
EBM PAPSTの ブロワその他関連用品
ebm-papst 軸流ファン (6200Nシリーズ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50106027
品番
622/2N-RS0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
幅(mm)
60
シリーズ
6200N
ベアリング
ボール
最大電流(A)
1.05
電源電圧(V)
12dc
騒音レベル(dB(A))
35
動作
DC
風量(m
3
/h)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
6100