EBM PAPST
EBM PAPSTの 冷却(制御機器)
EBM PAPSTの ブロワ
EBM PAPSTの ブロワその他関連用品
ebm-papst 軸流ファン (700Fシリーズ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50106045
品番
712F/2M-006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
幅(mm)
70
直径(Φmm)
68
高さ(mm)
70
タイプ
【センサー出力】タコメータ
奥行(mm)
15
ベアリング
スリーブ
電源電圧(V)
12dc
騒音レベル(dB(A))
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
5300