EBM PAPST
EBM PAPSTの 冷却(制御機器)
EBM PAPSTの ブロワ
EBM PAPSTの ブロワその他関連用品
ebm-papst 軸流ファン (8412シリーズ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50106054
品番
8412NR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
奥行(mm)
25.4
消費電力(W)
1.7
ベアリング
ボール
方向
【カーブ】後方向
電源電圧(V)
12dc
騒音レベル(dB(A))
32
動作
DC
風量(m
3
/h)
69
RoHS指令(10物質対応)
対応
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
3100