EBM PAPST
EBM PAPSTの 冷却(制御機器)
EBM PAPSTの ブロワ
EBM PAPSTの ブロワその他関連用品
ebm-papst 軸流ファン (8450シリーズ) 角型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50106063
品番
8452/2HHP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
形状
【ファンハウジング】角型
高さ(mm)
25.4
タイプ
【終結】リードワイヤ
奥行(mm)
80
消費電力(W)
3.5
ベアリング
シンテックスリーブ
電源電圧(V)
12dc
風量
48.8cfm
騒音レベル(dB(A))
42
RoHS指令(10物質対応)
対応
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
4400