EBM PAPST
EBM PAPSTの 冷却(制御機器)
EBM PAPSTの ブロワ
EBM PAPSTの ブロワその他関連用品
ebm-papst 軸流ファン (8400Nシリーズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
80
電源電圧(V)
12dc
風量(m
3
/h)
20
注文コード
50106106
品番
8412N/2GLLE-451
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
幅・電源電圧・風量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧(V)
12dc
高さ(mm)
80
幅(mm)
80
奥行(mm)
25
風量(m
3
/h)
20
騒音レベル(dB(A))
11
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
1000
ベアリング
スリーブ
タイプ
【センサー出力】タコメータ
RoHS指令(10物質対応)
対応