EBM PAPST
EBM PAPSTの 冷却(制御機器)
EBM PAPSTの ブロワ
EBM PAPSTの ブロワその他関連用品
ebm-papst 軸流ファン (8400Nシリーズ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
80
電源電圧(V)
12dc
風量(m
3
/h)
45
注文コード
50106115
品番
8412 NGMLE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
幅・電源電圧・風量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧(V)
12dc
幅(mm)
80
風量(m
3
/h)
45
騒音レベル(dB(A))
19
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
2050
ベアリング
スリーブ
シリーズ
8400N
動作
DC
最大電流(mA)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応