EBM PAPST
EBM PAPSTの 冷却(制御機器)
EBM PAPSTの ブロワ
EBM PAPSTの ブロワその他関連用品
ebm-papst 軸流ファン (8400Nシリーズ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
80
電源電圧(V)
12dc
風量(m
3
/h)
79
注文コード
50106158
品番
8412NH-RS0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
幅・電源電圧・風量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧(V)
12dc
幅(mm)
80
奥行(mm)
25
風量(m
3
/h)
79
騒音レベル(dB(A))
37
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
3600
ベアリング
ボール
シリーズ
8400N
動作
DC
RoHS指令(10物質対応)
対応