EBM PAPST
EBM PAPSTの 冷却(制御機器)
EBM PAPSTの ブロワ
EBM PAPSTの ブロワその他関連用品
ebm-papst 軸流ファン (8400Nシリーズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
12dc
風量(m
3
/h)
58
注文コード
50106167
品番
8412NGME-RS0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・電源電圧・風量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧(V)
12dc
奥行(mm)
25
風量(m
3
/h)
58
騒音レベル(dB(A))
26
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
2600
ベアリング
スリーブ
動作
DC
消費電力(W)
1.4
方向
【カーブ】前方向