EBM PAPST
EBM PAPSTの 冷却(制御機器)
EBM PAPSTの ブロワ
EBM PAPSTの ブロワその他関連用品
ebm-papst 軸流ファン (8200Jシリーズ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50106203
品番
8212J/2H4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
奥行(mm)
38
シリーズ
8200J
消費電力(W)
39
ベアリング
ボール
電源電圧(V)
12dc
騒音レベル(dB(A))
71
動作
DC
風量(m
3
/h)
222
RoHS指令(10物質対応)
対応
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
14000