EBM PAPST
EBM PAPSTの 冷却(制御機器)
EBM PAPSTの ブロワ
EBM PAPSTの ブロワその他関連用品
ebm-papst 軸流ファン (3400Nシリーズ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
風量(m
3
/h)
61
消費電力(mW)
800
注文コード
50106237
品番
3412NLE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧・風量・消費電力
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
92×92×25.4
動作
DC
消費電力(mW)
800
風量(m
3
/h)
61
騒音レベル(dB(A))
23
回転速度(min
-1
[r.p.m])
【ファン】1950
ベアリング
ボール
シリーズ
3400N
RoHS指令(10物質対応)
対応