EBM PAPST
EBM PAPSTの 冷却(制御機器)
EBM PAPSTの ブロワ
EBM PAPSTの ブロワその他関連用品
ebm-papst 軸流ファン (3400Vシリーズ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50106264
品番
3412NGMV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
幅(mm)
92
寸法(mm)
92×92×25.4
シリーズ
3400V
ベアリング
スリーブ
騒音レベル(dB(A))
28
動作
DC
風量(m
3
/h)
72
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電流(mA)
166
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
2300