EBM PAPST
EBM PAPSTの 冷却(制御機器)
EBM PAPSTの ブロワ
EBM PAPSTの ブロワその他関連用品
ebm-papst 軸流ファン (3200Jシリーズ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
風量(m
3
/h)
146
注文コード
50106404
品番
3212J/2H-RS0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧・風量・消費電力
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
92
寸法(mm)
92×92×38
高さ(mm)
92
奥行(mm)
38
ベアリング
ボール
方向
【カーブ】前方向
騒音レベル(dB(A))
55
風量(m
3
/h)
146
RoHS指令(10物質対応)
対応
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
6800