4484FM ebm-papst 軸流ファン (4000Fシリーズ) 角型 EBM PAPST 動作DC 50106413

ebm-papst 軸流ファン (4000Fシリーズ) 角型

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 風量82cfm 注文コード50106413 品番4484FM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は風量など3種類から選べます 他の種類を見る
電源電圧(V)24dc 動作DC 消費電力(W)3.2 奥行(mm)25.4 風量82cfm 騒音レベル(dB(A))38 ベアリングボール 形状【ファンハウジン】角型 方向【カーブ】後方向

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする