EBM PAPST
EBM PAPSTの 冷却(制御機器)
EBM PAPSTの ブロワ
EBM PAPSTの ブロワその他関連用品
ebm-papst 軸流ファン (4000Fシリーズ) 角型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50106438
品番
4414FL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
電源電圧(V)
24dc
動作
DC
消費電力(W)
1
奥行(mm)
25.4
騒音レベル(dB(A))
26
ベアリング
ボール
方向
【カーブ】後方向
風量(m
3
/h)
94
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
1600
RoHS指令(10物質対応)
対応