EBM PAPST
EBM PAPSTの 冷却(制御機器)
EBM PAPSTの ブロワ
EBM PAPSTの ブロワその他関連用品
ebm-papst 軸流ファン (4400シリーズ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50106447
品番
4414FM-RS0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
奥行(mm)
25
シリーズ
4400
消費電力(W)
3.2
ベアリング
ボール
電源電圧(V)
24dc
騒音レベル(dB(A))
38
動作
DC
風量(m
3
/h)
140
RoHS指令(10物質対応)
対応
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
2400