※サイズ写真
TOKISTAR
TOKISTARの 照明器具
TOKISTARの 住宅・店舗照明
TOKISTARの スポットライト
逆位相調光インターフェース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50106475
品番
LC-EL-DR-B
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
28スポットライト用の逆位相調光インターフェースです
仕様
ダクトレール装着型
色
黒
質量(g)
40
消費電力(W)
1.5以下
定格入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
皮相電力(VA)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※調光する場合は別途汎用調光器もご購入ください