※サイズ写真

LC-EL-DR-W 逆位相調光インターフェース TOKISTAR 50106484 LC-EL-DR-W 逆位相調光インターフェース TOKISTAR 50106484 LC-EL-DR-W 逆位相調光インターフェース TOKISTAR 50106484 LC-EL-DR-W 逆位相調光インターフェース TOKISTAR 50106484

逆位相調光インターフェース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50106484 品番 LC-EL-DR-W
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

28スポットライト用の逆位相調光インターフェースです

仕様ダクトレール装着型 質量(g)40 消費電力(W)1.5以下 定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 皮相電力(VA)2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※調光する場合は別途汎用調光器もご購入ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする