Dahua(ダーファ・テクノロジー)
Dahua(ダーファ・テクノロジー)の カメラ・ビデオカメラ
Dahua(ダーファ・テクノロジー)の カメラ交換レンズアクセサリ
Dahua(ダーファ・テクノロジー)の マウントアダプター
マウントアダプター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50106500
品番
PFA100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミニウム
外形寸法(mm)
150.8×37
耐荷重(kg)
3
本体質量(kg)
0.21
使用環境温度(℃)
-40〜60
色(本体)
ホワイト
使用環境湿度(%)
90未満
グリーン購入法
適合
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200