Dahua(ダーファ・テクノロジー)
Dahua(ダーファ・テクノロジー)の カメラ・ビデオカメラ
Dahua(ダーファ・テクノロジー)の カメラ交換レンズアクセサリ
Dahua(ダーファ・テクノロジー)の マウントアダプター
マウントアダプター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50106509
品番
PFA102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミニウム
外形寸法(mm)
169×37
耐荷重(kg)
3
本体質量(kg)
0.25
使用環境温度(℃)
-40〜60
色(本体)
ホワイト
使用環境湿度(%)
90未満
グリーン購入法
適合
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。