EBM PAPST
EBM PAPSTの 冷却(制御機器)
EBM PAPSTの ブロワ
EBM PAPSTの ブロワその他関連用品
ebm-papst 軸流ファン (4300Nシリーズ) 角型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
24dc
風量(m
3
/h)
190
消費電力(W)
4
注文コード
50106526
品番
4314NNU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧・風量・消費電力
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
形状
【ファンハウジング】角型
高さ(mm)
119
奥行(mm)
32
消費電力(W)
4
ベアリング
ボール
電源電圧(V)
24dc
騒音レベル(dB(A))
41
風量(m
3
/h)
190
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP68
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
2700