EBM PAPST
EBM PAPSTの 冷却(制御機器)
EBM PAPSTの ブロワ
EBM PAPSTの ブロワその他関連用品
ebm-papst 軸流ファン (4300シリーズ) 角型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
24dc
風量(m
3
/h)
190
消費電力(W)
4
注文コード
50106569
品番
4314NNT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
電源電圧・風量・消費電力
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧(V)
24dc
奥行(mm)
32
風量(m
3
/h)
190
騒音レベル(dB(A))
41
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
2700
ベアリング
ボール
形状
【ファンハウジング】角型
高さ(mm)
119
消費電力(W)
4
シリーズ
4300
RoHS指令(10物質対応)
対応