EBM PAPST
EBM PAPSTの 冷却(制御機器)
EBM PAPSTの ブロワ
EBM PAPSTの ブロワその他関連用品
ebm-papst 軸流ファン (4300シリーズ) 角型
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
風量(m
3
/h)
95
消費電力(W)
1.2
注文コード
50106578
品番
4314L-RS0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
この商品は
電源電圧・風量・消費電力
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
動作
DC
奥行(mm)
32
風量(m
3
/h)
95
騒音レベル(dB(A))
30
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
1550
ベアリング
ボール
形状
【ファンハウジング】角型
寸法(mm)
119×119×32
消費電力(W)
1.2
シリーズ
4300
RoHS指令(10物質対応)
対応