材質アルミニウム
形状アイボール
質量(kg)0.57
使用温度範囲(℃)-40〜+60
外形寸法(mm)122×104
電源(V)12 DC
消費電力(W)最大8.2W
レンズ電動式バリフォーカル
制御IRオン/オフ:オート/マニュアル
保護等級IP67
有効画素数2592(H)×1944(V)
機能Pan: 0°〜360°、Tilt: 0°〜78°、Rotation: 0°〜360°
視野角水平98°〜34°
焦点距離(mm)2.7〜12m
S/N比最大65dB
互換性非対応
動作湿度(%)相対湿度95未満
保管温度(℃)-40〜60
シャッタースピード1/30秒〜1/100,000秒
各種認証CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)、FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014)、UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
最低被写体照度(Lux)0.02@F1.8、30IRE、0 IR オン
グリーン購入法適合
照射距離(m)60
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー1/2.7インチ CMOS
ストレージ非対応