EBM PAPST
EBM PAPSTの 冷却(制御機器)
EBM PAPSTの ブロワ
EBM PAPSTの ブロワその他関連用品
ebm-papst 軸流ファン (4314シリーズ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
119
風量(m
3
/h)
220
注文コード
50106605
品番
4314N/2NU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
幅・風量・消費電力
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
119
高さ(mm)
119
奥行(mm)
32
電源電圧(V)
24dc
風量(m
3
/h)
220
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP68