EBM PAPST
EBM PAPSTの 冷却(制御機器)
EBM PAPSTの ブロワ
EBM PAPSTの ブロワその他関連用品
ebm-papst 軸流ファン (4314シリーズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
119
風量(m
3
/h)
285
注文コード
50106623
品番
4314NH3U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・風量・消費電力
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
119
高さ(mm)
119
奥行(mm)
32
方向
【カーブ】前方向
電源電圧(V)
24dc
風量(m
3
/h)
285