4MP IR バレット型 WizMind ネットワークカメラ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 機能Pan: 0°〜360°、Tilt: 0°〜90°、Rotation: 0°〜360° 注文コード50106640 品番DH-IPC-HFW7442H-Z-X
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品は機能など2種類から選べます 他の種類を見る
材質金属、プラスチック 形状バレット 質量(kg)1.65 使用温度範囲(℃)-40〜+65 外形寸法(mm)345.6×134.2×135.1 電源(V)12 DC、24AC、PoE+ (802.3at)、ePoE 消費電力(W)最大:24.3W(PoE) レンズ電動式バリフォーカル 制御IRオン/オフ:オート 保護等級IP67、IK10 有効画素数2688(H)×1520(V) 機能Pan: 0°〜360°、Tilt: 0°〜90°、Rotation: 0°〜360° 視野角水平107°〜48°×垂直55°〜27°×対角130°〜56° 焦点距離(mm)2.7〜12m S/N比最大56dB 互換性ONVIF 保管温度(℃)-40〜65 シャッタースピード1/3秒〜1/100,000秒 各種認証CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/ EU;FCC:47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1&CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 UL 50E NEMA Type 4X 最低被写体照度(Lux)0.0005@F1.0(カラー、30IRE)、0.0002@F1.0(白黒、30IRE)、0(illuminator on) グリーン購入法適合 照射距離(m)60 走査方式プログレッシブ イメージセンサー1/1.8インチ CMOS ストレージFTP;SFTP; microSDカード(最大512GB対応); NAS
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする