EBM PAPST
EBM PAPSTの 冷却(制御機器)
EBM PAPSTの ブロワ
EBM PAPSTの ブロワその他関連用品
ebm-papst 軸流ファン (4314シリーズ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
119
風量(m
3
/h)
204
注文コード
50106675
品番
4314-180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
幅・風量・消費電力
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
119
奥行(mm)
32
ベアリング
ボール
方向
【カーブ】前方向
電源電圧(V)
24dc
騒音レベル(dB(A))
51
動作
DC
風量(m
3
/h)
204
RoHS指令(10物質対応)
対応
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
3400