EBM PAPST
EBM PAPSTの 冷却(制御機器)
EBM PAPSTの ブロワ
EBM PAPSTの ブロワその他関連用品
ebm-papst 軸流ファン (4314シリーズ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
5
注文コード
50106684
品番
4314/2U
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・風量・消費電力
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
125
奥行(mm)
32
消費電力(W)
5
ベアリング
ボール
方向
【カーブ】軸方向
電源電圧(V)
24dc
騒音レベル(dB(A))
45
動作
DC
RoHS指令(10物質対応)
対応
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
2800