アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの トップス
アタックベースの 秋冬 トップス
ストレッチ長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
名入れ可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50106694
品番
0734
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥6,259
販売価格(税別)
¥
5,690
バスケットに入れる
肉厚なストレッチドビー生地による着こめば着込むほどなじんでいく肌なじみの良さ 21%ストレッチ
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
用途
作業
種別
長袖ブルゾン
色
ネイビー
サイズ
M
胸囲(cm)
107
混率(%)
綿98/ポリウレタン2
肩幅(cm)
44.5
袖丈(cm)
60.5
着丈(cm)
59.5
機能
ストレッチ
名入れ
可
注意
※天然素材の為、多少の色誤差がございます。洗濯及び乾燥後の収縮率は洗濯環境により異なります。雨や汗で湿った状態での着用は摩擦による色移りの恐れがありますのでご注意ください。