EBM PAPST
ebm-papst 軸流ファン (4100Nシリーズ) 角型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50106709
品番
4114N/2H8PU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
形状
【ファンハウジング】角型
幅(mm)
119
高さ(mm)
119
奥行(mm)
38
ベアリング
ボール
電源電圧(V)
24dc
騒音レベル(dB(A))
78
風量(m
3
/h)
570
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP54
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
11000