EBM PAPST
EBM PAPSTの 冷却(制御機器)
EBM PAPSTの ブロワ
EBM PAPSTの ブロワその他関連用品
ebm-papst 軸流ファン (4414 Mシリーズ) 角型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50106779
品番
4414M-RS0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
形状
【ファンハウジング】角型
高さ(mm)
119
奥行(mm)
38
シリーズ
4414 M
消費電力(W)
4.1
ベアリング
ボール
電源電圧(V)
24dc
騒音レベル(dB(A))
42
風量(m
3
/h)
184
RoHS指令(10物質対応)
対応
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
3300