EBM PAPST
EBM PAPSTの 冷却(制御機器)
EBM PAPSTの ブロワ
EBM PAPSTの ブロワその他関連用品
ebm-papst 軸流ファン (DV5200シリーズ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50106797
品番
DV5214/2N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
127
高さ(mm)
127
タイプ
【センサー出力】タコメータ
奥行(mm)
38
ベアリング
ボール
電源電圧(V)
24dc
騒音レベル(dB(A))
56
風量(m
3
/h)
270
RoHS指令(10物質対応)
対応
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
5000