EBM PAPST
EBM PAPSTの 冷却(制御機器)
EBM PAPSTの ブロワ
EBM PAPSTの ブロワその他関連用品
ebm-papst 軸流ファン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
風量(m
3
/h)
250
注文コード
50106815
品番
5114N/2-060
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
風量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧(V)
24dc
動作
DC
消費電力(W)
9.5
奥行(mm)
135
風量(m
3
/h)
250
騒音レベル(dB(A))
48
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
2900
ベアリング
ボール
方向
【カーブ】後方向
RoHS指令(10物質対応)
対応