ebm-papst 軸流ファン (6400シリーズ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源電圧(V)24dc 風量(m3/h)410 消費電力(W)18 注文コード50106833 品番6424
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は電源電圧・風量・消費電力など4種類から選べます 他の種類を見る
高さ(mm)150 シリーズ6400 消費電力(W)18 ベアリングボール 電源電圧(V)24dc 騒音レベル(dB(A))57 風量(m3/h)410 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)750 ファン回転速度(min-1[r.p.m])3400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする