EBM PAPST
EBM PAPSTの 冷却(制御機器)
EBM PAPSTの ブロワ
EBM PAPSTの ブロワその他関連用品
ebm-papst 軸流ファン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
風量(m
3
/h)
1020
注文コード
50106885
品番
K1G200-AD65-04
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
この商品は
風量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧(V)
24dc
奥行(mm)
225
風量(m
3
/h)
1020
騒音レベル(dB(A))
76
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
3400
ベアリング
ボール
高さ(mm)
80
幅(mm)
225
形状
【ファンハウジング】丸型, 角型
タイプ
【終結】リードワイヤ
RoHS指令(10物質対応)
対応