EBM PAPST
EBM PAPSTの 冷却(制御機器)
EBM PAPSTの ブロワ
EBM PAPSTの ブロワその他関連用品
ebm-papst 軸流ファン (W1G200シリーズ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50106894
品番
W1G200-HH77-52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
幅(mm)
225
シリーズ
W1G200
ベアリング
ボール
最大電流(A)
2.29
電源電圧(V)
24dc
騒音レベル(dB(A))
60
動作
DC
風量(m
3
/h)
1095
RoHS指令(10物質対応)
対応
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
2950