EBM PAPST
EBM PAPSTの 冷却(制御機器)
EBM PAPSTの ブロワ
EBM PAPSTの ブロワその他関連用品
ebm-papst 軸流ファン (400シリーズ)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
風量(m
3
/h)
10
消費電力(W)
1
注文コード
50106937
品番
414-RS0
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧・風量・消費電力
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
1
風量(m
3
/h)
10
騒音レベル(dB(A))
18
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
6000
ベアリング
スリーブ
シリーズ
400
動作
DC
奥行(mm)
20
寸法(mm)
40×40×20
RoHS指令(10物質対応)
対応